Hide-a-lite - Frontring Heatspot G2 Messing - 7474369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Messing
Materiale - Aluminium
Høyde - 10 mm
Diameter - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971138817
Elnummer
3216572
Leverandørens varenummer
7474369
Typebeskrivelse
3216572
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Messing
Materiale:
Aluminium
Høyde:
10 mm
Diameter:
25 mm
Skift enkelt farge på Heatspot G2 med frontring i svart eller messing.
ProduktbladPDF


