Hide-a-lite - Frontring Heatspot G2 Svart 3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Høyde - 10 mm
Diameter - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971138824
Elnummer
3216571
Leverandørens varenummer
7474368
Typebeskrivelse
3216571
Type tilbehør/reservedel
Dekorelement
Farge
Svart
Materiale
Aluminium
Høyde
10 mm
Diameter
25 mm
Skift enkelt farge på Heatspot G2 med frontring i svart eller messing.