Hide-a-lite - Frontring Optic Deep Svart - 3447
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 90 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971135915
Elnummer
3241533
Leverandørens varenummer
3447
Typebeskrivelse
3241533
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
21 mm
Diameter:
90 mm
Bytt enkelt farge på Optic Deep med svart frontring.
ProduktbladPDF


