Hide-a-lite - Fundamentinnsats 365mm - 3100218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971155869
Elnummer
3100218
Leverandørens varenummer
3100218
Typebeskrivelse
3100218
Innsatser for montering av pullerter.Innsatsene har horisontale justeringsskruer i rustfritt stål, M16 med innvendig sekskant 8 mm – for enkel justering, fiksering og retning av stolpen. Fundamentinnsatsen er tilpasset installasjon i 108-fundament, mens nedstøpingsinnsatsen er beregnet for nedgraving eller nedstøping. Fundamentinnsats 365 mm passer til innstikksdybde 355 mm, mens Fundamentinnsats 490 mm er kompatibelt med innstikksdybde 480 mm.
MålskissePDF
ProduktbladPDF