Hide-a-lite - Fundamentinnsats 490mm - 3100219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971155876
Elnummer
3100219
Leverandørens varenummer
3100219
Typebeskrivelse
3100219
Innsatser for montering av pullerter.Innsatsene har horisontale justeringsskruer i rustfritt stål, M16 med innvendig sekskant 8 mm – for enkel justering, fiksering og retning av stolpen. Fundamentinnsatsen er tilpasset installasjon i 108-fundament, mens nedstøpingsinnsatsen er beregnet for nedgraving eller nedstøping. Fundamentinnsats 365 mm passer til innstikksdybde 355 mm, mens Fundamentinnsats 490 mm er kompatibelt med innstikksdybde 480 mm.
MålskissePDF
ProduktbladPDF