Hide-a-lite - Grå Pullert 3000K, 290lm, rundstrålende og nedovervendt 150° lysspredning, 7,7W, IP65, H:750mm.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 290 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971129174
Elnummer
3105343
Leverandørens varenummer
2583
Typebeskrivelse
3105343
Type lysarmatur
Stolpelampe
Med lyskilde
Ja
Effektiv lysstrøm
290 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Med Fotplate
Ja
Med lyssensor
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Lysfordeler
Reflektor
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Maks systemeffekt
7,7 W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde
750 mm
Diameter
100 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
1,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Sylindriske stolper i IP65-utførelse. Armaturen gir et effektfullt godt avblendet rundstrålende og nedovervendt lysbilde med en spredning på 150° for belysning av hager, gangveier og treplattinger. Armaturhus av støpt aluminium, anodisert og pulverlakkert for å tåle det nordiske klimaet. Matt sandblåst finish. Innebygd driver med separat viderekoblingsstykke for enkel 230V-tilkobling. Leveres med en komplett pakke for innstøping i betong.