Hide-a-lite - Håndholdte sendere/fjernkontroller for trådløs styring av dimmermottakere, én 7-kanal. - 7985187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 6
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - Ja
Forhåndsprogrammert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971120430
Elnummer
1436857
Leverandørens varenummer
7985187
Typebeskrivelse
1436857
Maks. antall enheter som kan styres:
6
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
Ja
Forhåndsprogrammert:
Ja
Trådløs:
Ja
Høyde:
122 mm
Bredde:
42 mm
Dybde:
30 mm
Håndholdte sendere/fjernkontroller for trådløs styring av dimmemottakere, 7-kanals med 4 knapper for programmerbare scenarioer og 2 knapper for f.eks. dimming (avhenger av dimmemottakeren), 42-kanals gir mulighet for programmering av 6 "7-kanalsendere" på en og samme enhet. Leveres med veggfeste. Enhetene kan enkelt kobles til en eller flere dimmermottakere, både enkeltfarge og RGB.
ProduktbladPDF


