Hide-a-lite - HEATLINE BADSTU LEDLIST 100CM 5,5W 350mA 2700K uten driver - - 7552651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 11 W
Lysstyrke pr. meter - 760 lm
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971124049
Elnummer
3252084
Leverandørens varenummer
7552651
Typebeskrivelse
3252084
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
11 W
Lysstyrke pr. meter:
760 lm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
10
Antall lyspunkter pr. fot:
3
Lampeffekt pr. fot:
3 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
150 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
11,5 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
22 mm
Høyde/dybde:
22 mm
Total lengde:
1 m
Minste bøyeradius:
0 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


