Hide-a-lite - HEATWALL LED 7,5W 2700K BADSTU VEGGARMATUR IP65 IK10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Effektiv lysstrøm - 515 lm
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7392971138787
Elnummer
3216595
Leverandørens varenummer
7506472
Typebeskrivelse
3216595
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Effektiv lysstrøm
515 lm
Fargetemperatur
2700...2700 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Edelstål
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Uten
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Maks systemeffekt
7,5 W
Lysutbytte
68,7 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Høyde/dybde
70 mm
Ytre diameter
132 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Skruklemme
Myk og behagelig belysning bidrar til en hyggelig atmosfære i badstuen. Heatwall er en nett, stilig og enkel LED-armatur for badstuer med IP65- og IK10-klassifisering. Stilig veggarmatur som også er tilpasset for montering bak lampeskjerm. Heatwall har bakstykke av støpt aluminium og finish i børstet stål med opal kuppel av varmebestandig plast. Komplett med integrert fasedimbar driver for direkte tilkobling til 230V.