Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Forlengerkabel Heatspot G2 3m - 7474370

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Forlengerkabel Heatspot G2 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Gjennomgangskobling

  • Farge - Svart

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7392971138848

Elnummer

3216573

Leverandørens varenummer

7474370

Typebeskrivelse

3216573

Type tilbehør/reservedel:

Gjennomgangskobling

Farge:

Svart

Antall ledere:

2

Nominelt tverrsnitt:

0,5 mm²

Forlengerkabel til Heatspot G2. Varmebestandig kabel 3m eller 1m 3-pakning.