Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hide-a-lite - Highlite IP65 S 60° 4000K DALI - 7217078

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Highlite IP65 S 60° 4000K DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 100 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 15000...15000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971145945

Elnummer

3207159

Leverandørens varenummer

7217078

Typebeskrivelse

3207159

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

100 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

15000...15000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

450...450 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming DALI:

Ja

Dimming programmerbar:

Ja

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

88 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

77 %

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

150...150 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

20 %

Virkningsgrad:

0,98

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Høyde/dybde:

178 mm

Ytre diameter:

295 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

9

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

16

Svært effektiv highbay-armatur der man har fokusert på mye lys og minimalt med vedlikehold. Highlite IP65 er en industriarmatur beregnet for fabrikkmiljøer så vel som crossfithaller og kjøpesentre. Monteres som pendel eller i fast tak med justerbart tak- og veggfeste som tilbehør. Kan fås med ytterligere tilbehør som reflektorer for å endre utseendet samt kraftig kjede for oppheng. Utskiftbar driver, tre meter tilkoblingskabel og montering med medfølgende karabinkrok for enkel installasjon.

Hide-a-lite

Et Hide-a-lite-produkt

Oppdag Hide-a-lite-serien