Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Honeycomb Focus 66mm. raster. - 2465

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Honeycomb Focus 66mm. raster.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Avvlending
Se tilgjengelige varianterArmaturgitter
Se tilgjengelige varianterSkjerm

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterHvit

Diameter:

66 mm
Se tilgjengelige varianter49 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avvlending

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971128405

Elnummer

3255796

Leverandørens varenummer

2465

Typebeskrivelse

3255796

Type tilbehør/reservedel:

Avvlending

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Aluminium

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Høyde/dybde:

12 mm

Diameter:

66 mm

Raster til Focus Track Mini. Raster som avskjermer lyset sideveis i alle retninger og øker avblendingen, gir et mykt lys uten harde skygger.