Hide-a-lite - HONEYCOMB OPTIC TRACK S/M - 3904

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - HONEYCOMB OPTIC TRACK S/M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Armaturgitter
Se tilgjengelige varianterReflektor

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel
Se tilgjengelige varianterReflektor

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterMessing
Se tilgjengelige varianterSølv

Diameter:

67 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm
Se tilgjengelige varianter78 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Armaturgitter

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971141183

Elnummer

3216733

Leverandørens varenummer

3904

Typebeskrivelse

3216733

Type tilbehør/reservedel:

Armaturgitter

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Materiale:

Aluminium

Farge:

Svart

Perforert raster:

Ja

Perforert reflektor:

nei

Høyde/dybde:

3 mm

Diameter:

67 mm

Raster til Optic Track. Bikakeraster som avskjermer lyset sideveis i alle retninger og øker avblendingen. Gir et mykt lys uten harde skygger.