Hide-a-lite - Indline G2 IP23 L 60° Casambi - 3369494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971152325
Elnummer
3369494
Leverandørens varenummer
3369494
Typebeskrivelse
3369494
Indline G2 IP23 optimaliserer anlegget ditt med ny teknologi og smarte styringsløsninger. Med hurtigkoblinger på begge sider kan du enkelt bruke eksisterende kabling uten å åpne armaturen, noe som gjør installasjonen rask og enkel. Den gjennomtenkte konstruksjonen muliggjør utskifting av både LED og driver, noe som forenkler vedlikeholdet. Indline G2 IP23 har høy effektivitet, 12 kV overspenningsvern, DIP-Switch Power og flere styringsalternativer – en fleksibel belysningsløsning for lagerlokaler, industri og dagligvarehandel. Finnes med styring via On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller uten PIR-sensor. Armaturen er tilpasset for montering på armaturskinne og har nøkkelhull for installasjon i tak, inkludert systemtak. Med integrert vaieroppheng med krok og kroklås for enkel montering i vaier.
MålskissePDF
ProduktbladPDF