Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - Indline G2 IP23 M 60° DALI CLO - 3369476

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Indline G2 IP23 M 60° DALI CLO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971152172

Elnummer

3369476

Leverandørens varenummer

3369476

Typebeskrivelse

3369476

Indline G2 IP23 optimaliserer anlegget ditt med ny teknologi og smarte styringsløsninger. Med hurtigkoblinger på begge sider kan du enkelt bruke eksisterende kabling uten å åpne armaturen, noe som gjør installasjonen rask og enkel. Den gjennomtenkte konstruksjonen muliggjør utskifting av både LED og driver, noe som forenkler vedlikeholdet. Indline G2 IP23 har høy effektivitet, 12 kV overspenningsvern, DIP-Switch Power og flere styringsalternativer – en fleksibel belysningsløsning for lagerlokaler, industri og dagligvarehandel. Finnes med styring via On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller uten PIR-sensor. Armaturen er tilpasset for montering på armaturskinne og har nøkkelhull for installasjon i tak, inkludert systemtak. Med integrert vaieroppheng med krok og kroklås for enkel montering i vaier.