Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Indline G2 IP23 Sport M 90° DALI CLO - 3369519

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Indline G2 IP23 Sport M 90° DALI CLO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971152516

Elnummer

3369519

Leverandørens varenummer

3369519

Typebeskrivelse

3369519

Indline G2 IP23 Sport er en variant av Indline G2 IP23 med beskyttelsesgitter, designet for idrettshaller og andre aktivitetsflater. Med ulike spredningsvinkler og asymmetrisk lysbilde sikrer den en jevn og effektiv lysfordeling, perfekt for store flater. Armaturen leveres komplett med beskyttelsesgitter og oppfyller balltest. I likhet med den vanlige Indline G2 IP23 er installasjonen enkel, med hurtigkoblinger på begge sider som gjør at du kan installere armaturen uten å åpne den. Finnes med styring via On/Off eller DALI. Indline G2 IP23 Sport tilbyr flere ulike monteringsmåter, som armaturskinne, tett mot tak, vegg eller vaier. Justerbare tak- og veggfester finnes som tilbehør.