Hide-a-lite - Indline G2 IP23 Sport XL 30° DALI CLO - 3369533

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Indline G2 IP23 Sport  XL 30° DALI CLO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971152653

Elnummer

3369533

Leverandørens varenummer

3369533

Typebeskrivelse

3369533

Indline G2 IP23 Sport er en variant av Indline G2 IP23 med beskyttelsesgitter, designet for idrettshaller og andre aktivitetsflater. Med ulike spredningsvinkler og asymmetrisk lysbilde sikrer den en jevn og effektiv lysfordeling, perfekt for store flater. Armaturen leveres komplett med beskyttelsesgitter og oppfyller balltest. I likhet med den vanlige Indline G2 IP23 er installasjonen enkel, med hurtigkoblinger på begge sider som gjør at du kan installere armaturen uten å åpne den. Finnes med styring via On/Off eller DALI. Indline G2 IP23 Sport tilbyr flere ulike monteringsmåter, som armaturskinne, tett mot tak, vegg eller vaier. Justerbare tak- og veggfester finnes som tilbehør.