Hide-a-lite - Indline IP23 L 90° 840 DALI - 7214784

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Indline IP23 L 90° 840 DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 10500 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392971137339

Elnummer

3242519

Leverandørens varenummer

7214784

Typebeskrivelse

3242519

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

10500 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Andre

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Ballsikker:

nei

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Maks systemeffekt:

69 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,95

Bredde:

122 mm

Høyde/dybde:

70 mm

Lengde:

1230 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Industriarmatur i stålplate, høy effektivitet. Dekker industriens behov for fleksibilitet / levetid. Hurtigkoblinger plassert på begge sider av armaturen gjør det mulig å bruke eksisterende kabling. Gjennomtenkt konstruksjon som muliggjør bytte av både LED og driver. Styr belysningen via DALI/Push eller On/Off. Armaturen er tilpasset for montering på armaturskinne og har nøkkelhull for installasjon i tak. Integrert vaieroppheng med krok og kroklås for enkel montering på line.