Hide-a-lite - Indline IP23 M Medium 840 - 7216637
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Maks systemeffekt - 54 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 8400...8400 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Indline IP23
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971144214
Elnummer
3207074
Leverandørens varenummer
7216637
Typebeskrivelse
3207074
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Maks systemeffekt:
54 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
8400...8400 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Aluminium
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
325...525 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Driver inkludert:
Ja
Dimming DALI:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Materiale i reflektor:
Plast
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
82 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-25...50 °C
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Armatureffektivitet:
156...156 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Klirrfaktor (THD):
10 %
Virkningsgrad:
0,95
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinn
Bredde:
122 mm
Høyde/dybde:
70 mm
Lengde:
1160 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
29
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
49


