Hide-a-lite - Indline IP23 XL 90° 840 DALI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 17250 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971137391
Elnummer
3242525
Leverandørens varenummer
7214790
Typebeskrivelse
3242525
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
17250 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
4000...4000 K
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Egnet for hjelpelyskilde
Nei
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Stål
Kapslingsfarge
Andre
Spenningstype
AC/DC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Ja
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Fokuslinse
Lysfordeling
Symmetrisk
Reflektor
Uten
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Beskyttelsesklasse IP
IP23
Ballsikker
Nei
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-25...50 °C
Egnet for nødlys
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Maks systemeffekt
115 W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,98
Bredde
122 mm
Høyde/dybde
70 mm
Lengde
1800 mm
Type kabling
med gjennomgangsledninger
Antall poler
5
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel
Ja
Industriarmatur i stålplate, høy effektivitet. Dekker industriens behov for fleksibilitet / levetid. Hurtigkoblinger plassert på begge sider av armaturen gjør det mulig å bruke eksisterende kabling. Gjennomtenkt konstruksjon som muliggjør bytte av både LED og driver. Styr belysningen via DALI/Push eller On/Off. Armaturen er tilpasset for montering på armaturskinne og har nøkkelhull for installasjon i tak. Integrert vaieroppheng med krok og kroklås for enkel montering på line.