Hide-a-lite - Innbyggingsbeslag Moon 255 - 2874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Edelstål
Materiale - Edelstål
Lengde - 255 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971130415
Elnummer
3255702
Leverandørens varenummer
2874
Typebeskrivelse
3255702
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Edelstål
Lengde:
255 mm
Bredde:
22 mm
Høyde:
40 mm
Innbyggingsbeslag for Moon 255 og Moon 255S


