Hide-a-lite - Innstøpingshylse LED Mini Disc - 870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Høyde - 135 mm
Diameter - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971117683
Elnummer
3120080
Leverandørens varenummer
870
Typebeskrivelse
3120080
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Høyde:
135 mm
Diameter:
52 mm
Innstøpingshylse til LED Mini Disc. Forenkler montering i betong og andre materialer.


