Hide-a-lite - Jolly Maxi US Casambi - 6600367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971151496
Elnummer
6600367
Leverandørens varenummer
6600367
Typebeskrivelse
6600367
Jolly Maxi er en LED-konverter som gir deg full kontroll over belysningen. Med en enkel innstilling kan den skreddersy lysscenarier og drive de fleste typer LED-lyskilder med konstantstrøm DC, fra 350 mA til 1050 mA, og dimme mellom 0–100 %. Den innebygde dimmefunksjonen gir et flimmerfritt lys. Casambi har en push-inngang for fjærbelastet bryter. En praktisk minnefunksjon gjør at enheten tennes med sist innstilte verdi etter eventuelt strømtap, også via trykknapp.
ProduktbladPDF