Hide-a-lite - Jolly Mini DALI - 7980887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 2...43 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971126623
Elnummer
6621093
Leverandørens varenummer
7980887
Typebeskrivelse
6621093
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
2...43 V
Utgangsstrøm:
250...700 mA
Utgangseffekt:
0...20 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
111 mm
Bredde:
52 mm
Høyde:
22 mm
Et Hide-a-lite-produkt
Oppdag Hide-a-lite-serien


