Hide-a-lite - Jordspyd Spot It - 918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 210 mm
Bredde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971119120
Elnummer
3120034
Leverandørens varenummer
918
Typebeskrivelse
3120034
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
210 mm
Bredde:
44 mm
Høyde:
210 mm
Diameter:
44 mm
Jordspyd for Spot It-armaturer for enkel montering og plassering av armaturen utendørs. Kan kombineres med ett eller flere forlengelsesrør 250mm (7700647).