Hide-a-lite - Kit4Garden IP65 - 1148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangseffekt fra/til - 1...4000 W
For utendørsbruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971121987
Elnummer
3120071
Leverandørens varenummer
1148
Typebeskrivelse
3120071
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangseffekt fra/til:
1...4000 W
For utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP56
Isoleringsklasse:
I
Lengde:
200 mm
Bredde:
150 mm
Høyde:
80 mm
Et Hide-a-lite-produkt
Oppdag Hide-a-lite-serien


