Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - KLIPS LEDSTRIP 24V IP67 L/M/H 10 MM 10 STK - 7510791

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - KLIPS LEDSTRIP 24V IP67 L/M/H 10 MM 10 STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Fargeløs

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 27 mm

  • Bredde - 9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971151120

Elnummer

3217675

Leverandørens varenummer

7510791

Typebeskrivelse

3217675

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Fargeløs

Materiale:

Plast

Lengde:

27 mm

Bredde:

9 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

Ja

Høyde:

9 mm

Klips som du enkelt fester din LED-stripe med. Passer til LED-stripe 24V IP67 Low, Mid, High, inkludert skruer. 10stk.