Hide-a-lite - KLIPS LEDSTRIP 24V IP67 TW / RGB 12 MM 10 STK - 7510792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Fargeløs
Materiale - Plast
Lengde - 28 mm
Bredde - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971151137
Elnummer
3217676
Leverandørens varenummer
7510792
Typebeskrivelse
3217676
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Fargeløs
Materiale:
Plast
Lengde:
28 mm
Bredde:
9 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
7 mm
Klips som du enkelt fester din LED-stripe med. Passer til LED-stripe 24V IP67 TW og RGB, inkludert skruer. 10stk.
ProduktbladPDF


