Utgått

Hide-a-lite - Konstantstrømsdriver 180mA - 7980740

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Konstantstrømsdriver 180mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm - 180...180 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971125138

Elnummer

6609302

Leverandørens varenummer

7980740

Typebeskrivelse

6609302

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm:

180...180 mA

Utgangseffekt:

1...8 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

118 mm

Bredde:

46 mm

Høyde:

30 mm

Dimbar driver 180mA . Driveren er dobbeltisolert og IP20. Driveren er tilpasset til armaturene Comfort G2 og Level. Kan lysreguleres med de vanligste dimmerne på markedet. Dimmeliste finnes på www.hidealite.se