Hide-a-lite - Konverter DALI 350 mA, 1–15 W (32–38 V). Hurtigkoblingsklemmer, beskyttelsesklasse II, IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Nei
Utgangsstrøm fra/til - 350...350 mA
Utgangseffekt fra/til - 1...15 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971135410
Elnummer
6601504
Leverandørens varenummer
3264
Typebeskrivelse
6601504
Modell / utførelse
Statisk
Egnet for konstant strøm
Ja
Egnet for konstant spenning
Nei
Utgangsstrøm fra/til
350...350 mA
Utgangseffekt fra/til
1...15 W
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde
32...38 V
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Lengde
122 mm
Bredde
56 mm
Høyde
30 mm
DALI-konverter for konstantstrøms armaturer. Hurtigkobling med mulighet for viderekobling og skruefri strekkavlastning for kabler fra 0,5–2,5 mm² på primærsiden. Kabel med Phono-kontakt på sekundærsiden