Hide-a-lite - KONVERTER DALI DIP 120MA 350MA 14W - 7982349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm - 120...350 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971146430
Elnummer
6600021
Leverandørens varenummer
7982349
Typebeskrivelse
6600021
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm:
120...350 mA
Utgangseffekt:
0,5...16 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
87 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
27 mm


