Hide-a-lite - Konverter DALI ISO 180mA, 0,5–8 W. Koblingsboks med hurtigkoblingsklemmer, Klasse II, IP44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Nei
Utgangsstrøm fra/til - 180...180 mA
Utgangseffekt fra/til - 0,5...8 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971135236
Elnummer
6601503
Leverandørens varenummer
3238
Typebeskrivelse
6601503
Modell / utførelse
Statisk
Egnet for konstant strøm
Ja
Egnet for konstant spenning
Nei
Utgangsstrøm fra/til
180...180 mA
Utgangseffekt fra/til
0,5...8 W
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde
34...38 V
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Lengde
90 mm
Bredde
56 mm
Høyde
26 mm
DALI-konverter med koblingsboks for våre ISO-armaturer. Primærsiden har koblingsboks med hurtigkoblinger for viderekobling samt skruefri strekkavlaster for kabel eller k-rør 16 mm. Sekundærsiden er ferdig koblet med hurtigkobling