Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - Konverter Mini MD FDIM 350mA - 7980885

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Konverter Mini MD FDIM 350mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 24...47 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971126609

Elnummer

6621091

Leverandørens varenummer

7980885

Typebeskrivelse

6621091

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

24...47 V

Utgangsstrøm:

350...350 mA

Utgangseffekt:

8,4...16,5 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

111 mm

Bredde:

52 mm

Høyde:

22 mm

Fasedimbar driver for konstantstrøm 350mA som kan lysreguleres med vanlig standard vri-/trykkdimmere for fram- og bakkantstyring. Liste over anbefalte dimmere finnes på www.hidealite.no Forminsket format for montering i 1 1/2-boks eller sammen med armaturen iboks Hurtigkoblingsklemmer med plass for viderekobling for enkel installasjon.