Utgått

Hide-a-lite - LED Dimmer 12/24V 8,5A Master - 7985164

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED Dimmer 12/24V 8,5A Master

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Utgangseffekt fra/til - 1...200 W

  • For utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971120300

Elnummer

1410510

Leverandørens varenummer

7985164

Typebeskrivelse

1410510

Modell / utførelse:

Dynamisk

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Utgangseffekt fra/til:

1...200 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

12...24 V

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

III

Lengde:

112 mm

Bredde:

45 mm

Høyde:

20 mm

Kraftfull LED-dimmer med PWM-teknikk for styring av LEDstriper og andre konstantspennings-LED 12-24V DC. Myk dimmerfunksjon via en eller flere fjærbelastet impulsbryter. Hver enhet kan belastes med opp til 200W (8,5A) avhengig av spenningen. Max 99 slaver kan kobles til en Master. Slavene leveres med 1m synk-kabel. Kobles til LED-trafo 12/24V som bestilles separat.