Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hide-a-lite - LED-dimtrafo MDR DALI 24V 100W - 7980935

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED-dimtrafo MDR DALI 24V 100W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971127804

Elnummer

6621102

Leverandørens varenummer

7980935

Typebeskrivelse

6621102

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangseffekt:

1...100 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

207 mm

Bredde:

76 mm

Høyde:

35 mm

Likespenningstransformator for 24V LED-lyskilder med alt-i-ett-funksjon (trafo med innebygget PWM-dimmer). Dimming via DALI, Push (potensialfri), potensiometer (470KOhm) eller 1-10V. Valgbar minnefunksjon (starter opp med den siste innstilte verdien) ved et spenningsbortfall og via trykknapp. 1-10 enheter kan lenkes sammen og styres fra ett eller flere steder ved hjelp av en fjærbelastet trykknapp (potensialfri). To utganger med hurtigklemmer, hele effekten kan tas ut via en utgang eller deles opp.