Hide-a-lite - LED-dimtrafo RGBW DALI 24V 120W For styring av LED-stripe RGB og RGBW via DALI type DT8 med en adresse
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - Nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangseffekt fra/til - 1...120 W
For utendørsbruk - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971136776
Elnummer
6601507
Leverandørens varenummer
3477
Typebeskrivelse
6601507
Modell / utførelse
Dynamisk
Egnet for konstant strøm
Nei
Egnet for konstant spenning
Ja
Utgangseffekt fra/til
1...120 W
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Ja
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Ja
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Lengde
244 mm
Bredde
64 mm
Høyde
32 mm
Kraftig dim-trafo for 24V LED-striper med RGB/RGBW Perfekt for dimming og fargestyring via DALI med kun en adresse (Type DT8) Minnefunksjon som starter opp med den sist innstilte verdien etter spenningsbortfall. Ytterligere teknisk informasjon finnes i bruksanvisningen.