Hide-a-lite - LED DOWNLIGHT Slim 5 koblinger 3m kabel - 7452676 - 7452676
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Antall ledere - 2
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971118895
Elnummer
3255610
Leverandørens varenummer
7452676
Typebeskrivelse
3255610
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Antall ledere:
2
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Koblingsboks 5-veis med 3m kabel
ProduktbladPDF