Hide-a-lite - LED DRIVER DIM JOLLY PRO UNIVERSAL - 7452519 - 7452519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 2...43 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jolly
EAN/GTIN
7392971117324
Elnummer
6604346
Leverandørens varenummer
7452519
Typebeskrivelse
6604346
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
2...43 V
Utgangsstrøm:
350...700 mA
Utgangseffekt:
0...25 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
103 mm
Bredde:
67 mm
Høyde:
22 mm
Replaced by 6621114, 2018-09-15.


