Hide-a-lite - LED DRIVER JOLLY ROUND 700mA 1-9W DIM - FOR VEGGBOKS - 7981400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 2...14 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971130187
Elnummer
6621112
Leverandørens varenummer
7981400
Typebeskrivelse
6621112
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
2...14 V
Utgangsstrøm:
700...700 mA
Utgangseffekt:
0...9 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Høyde:
22 mm
Diameter:
57 mm


