Utgått

Hide-a-lite - LED Extend 75cm 24V 2700K - 7552632

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED Extend 75cm 24V 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 740 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971122939

Elnummer

3800602

Leverandørens varenummer

7552632

Typebeskrivelse

3800602

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

8 W

Lysstyrke pr. meter:

740 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

42

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

110 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

35000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

6,6 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

17 mm

Høyde/dybde:

12 mm

Total lengde:

0,75 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

nei

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

LEDlist i aluminium i elegant utførelse med hvitlakkert finish. Siste LED-teknologi med stor lysytelse og god fargegjengivelse for å erstatte lysrør og spotlights i mange applikasjoner som benkbelysning i kjøkken, hyller, skap, vindu m.m. Monteres enkelt med clips og linkes sammen med eller uten mellomrom ved hjelp av skjøtestykke eller link kabel. Leveres inklusive koblingsledning 2m, linkkabel 25cm, skjøtestykke og fester, fast eller justerbart (180°). Kobles til LED Trafo 24VDC.