Utgått

Hide-a-lite - LED FLEXIBEL RXW 24V 2600K 5M - 2104

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED FLEXIBEL RXW 24V 2600K 5M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 4,8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 270 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971125039

Elnummer

3213388

Leverandørens varenummer

2104

Typebeskrivelse

3213388

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

4,8 W

Lysstyrke pr. meter:

270 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2600...2600 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

18

Lampeffekt pr. fot:

1 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

26,4 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

3 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

10 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

Fleksibel LEDstrip RXW med et veldig godt lys og fargegjengivning på RA>90. Om du ønsker å belyse innredningsdetaljer som kunst eller møbler får du rett lys og fargene oppfattes på best mulig måte. Alle våre LEDstrip passer perfekt i vårt utvalg av aluminiumsprofiler. Lengde 5m og dobbelsidig tape for enkel montasje.