Hide-a-lite - LED Link 50 3000K - 7501280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 10 W
Lysstyrke pr. meter - 1000 lm
Lampespenning - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971125268
Elnummer
3213715
Leverandørens varenummer
7501280
Typebeskrivelse
3213715
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
10 W
Lysstyrke pr. meter:
1000 lm
Lampespenning:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
5
Antall lyspunkter pr. fot:
1
Lampeffekt pr. fot:
3 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
110 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
5,5 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
19 mm
Høyde/dybde:
8 mm
Total lengde:
0,5 m
Minste bøyeradius:
0 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme