Hide-a-lite - LED-list Shelf Line 230V Hvit 2700K 500 DIM, 780lm, Ra90, 110°, 10,5W. Integrert fasedimbar driver. - 7507910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 21 W
Lysstyrke pr. meter - 1560 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971143361
Elnummer
3207057
Leverandørens varenummer
7507910
Typebeskrivelse
3207057
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
21 W
Lysstyrke pr. meter:
1560 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
110 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,86 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
10,5 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
27 mm
Høyde/dybde:
26 mm
Total lengde:
0,5 m
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype:
Andre


