Hide-a-lite - LED Slim Distansering Alu - 7463064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Høyde - 12 mm
Diameter - 68 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971120171
Elnummer
3255606
Leverandørens varenummer
7463064
Typebeskrivelse
3255606
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Høyde:
12 mm
Diameter:
68 mm
Distansering for utenpåliggende montering i aluminium
ProduktbladPDF


