Hide-a-lite - LED SPOT DECKLIGHT SUPER 45º - 7463023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsfarge - Aluminium
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Maks systemeffekt - 1,3 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971117942
Elnummer
3803683
Leverandørens varenummer
7463023
Typebeskrivelse
3803683
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Aluminium
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Maks systemeffekt:
1,3 W
Fargetemperatur:
3002...3002 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
65 mm
Innfellingsdiameter:
35 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
DC
Nominell strøm:
350...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
55...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
68 mm
Ytre diameter:
41 mm
Maks last:
100 kg
Overrullbar:
nei
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja


