Utgått

Hide-a-lite - LED-strip R IP67 12V 6000K lpm - 7501320

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED-strip R IP67 12V 6000K lpm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 4,8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 270 lm

  • Lampespenning - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971125657

Elnummer

3213754

Leverandørens varenummer

7501320

Typebeskrivelse

3213754

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

4,8 W

Lysstyrke pr. meter:

270 lm

Lampespenning:

12...12 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

6000...6000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

18

Lampeffekt pr. fot:

1 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

40000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

5,28 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

6 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

1 m

Minste bøyeradius:

10 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

Flexibel LED-strip med svært høy lyskvalitet og den beste fargegjengivelsen, RA>90. Noe som gjør at om du f.eks. vil belyse innredningsdetaljer, kunst eller møbler, så får du den rette lyssettingen slik at fargene blir oppfattet best mulig. Alle lyslister passer utmerket inn i vårt sortiment med aluminiumsprofiler. Leveres per meter og med selvklebende tape for enkel montering. Tilkobles LED-trafo 12V DC. Kan lysreguleres med en LED-dimmer.