Utgått

Hide-a-lite - LED-trafo 12V IP68 - 5280566 - 5280566

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED-trafo 12V IP68 - 5280566

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971121215

Elnummer

6621078

Leverandørens varenummer

5280566

Typebeskrivelse

6621078

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Utgangseffekt:

1...16 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

129 mm

Bredde:

36 mm

Høyde:

26 mm

Vanntett likespenningstransformator IP68 beregnet til bruk med 12V LED-lyskilder. Leveres med 1m forhåndsmontert kabel på både primær- og sekundærsiden. Effekt 16W 12V DC.