Utgått

Hide-a-lite - LED TRAFO SLT 30 1-30W 12V DC - 5281252

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LED TRAFO SLT 30 1-30W 12V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Utgangseffekt fra/til - 0...30 W

  • For utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971112640

Elnummer

6604306

Leverandørens varenummer

5281252

Typebeskrivelse

6604306

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Utgangseffekt fra/til:

0...30 W

For utendørsbruk:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

151 mm

Bredde:

41 mm

Høyde:

30 mm

Erstattet av 6621116. Spenningsstyrt LED trafo 12V DC. 1-30W IP20