Hide-a-lite - LEDstrip 230V IP65 L.lum 827 m - 7505729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 1,5 W
Lysstyrke pr. meter - 150 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971137612
Elnummer
3242550
Leverandørens varenummer
7505729
Typebeskrivelse
3242550
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
1,5 W
Lysstyrke pr. meter:
150 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
90000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
1,5 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
4 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
1 m
Minste bøyeradius:
50 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre