Hide-a-lite - LEDstrip 24V IP20 Lowlum 3000K 5 m, 120°, 4,4 W/m, 510 lm/m, Ra>90. Levetid L70 75 000h. - 7509822

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - LEDstrip 24V IP20 Lowlum 3000K 5 m, 120°, 4,4 W/m, 510 lm/m, Ra>90. Levetid L70 75 000h.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 4,4 W

  • Lysstyrke pr. meter - 510 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971149462

Elnummer

3227673

Leverandørens varenummer

7509822

Typebeskrivelse

3227673

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

4,4 W

Lysstyrke pr. meter:

510 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

70

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

75000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

82 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

2 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

60 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Tilkoblingstype:

Stikklemme

LEDstrip 24V IP20 fås med tre lysfluks, Low, Mid og High, for å gjøre det lettere å finne det riktige lyset for det aktuelle stedet. Ønsker du en subtil og avslappende atmosfære? Velg Low. Trenger du kraftig belysning for å fremheve bestemte områder? Velg High. Perfekt når du vil tilpasse lyset for å skape karakter, uansett miljø. Passer utmerket i vårt sortiment av aluminiumsprofiler. Svært god fargegjengivelse, RA>90. Leveres som standard i ruller på fem meter med to meter tilkoblingskabel i hver ende, en hurtigkobling og selvklebende tape for enkel montering. Pakninger på fem meter inneholder produkter for å kunne lage tre ulike lengder etter eget ønske. LEDstrip 24V kan også målbestilles i ønskede lengder. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi og plassering.